Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0433-SS Panelmutter 7 / 8-20 Hex rostfri vanlig | AA9YPF 1JLX3

APPROVED VENDOR Z0433-SS Panelmutter 7/8-20 hex rostfri slät

Finns i lager
Artikel: AA9YPF Modell: Z0433-SSKorsreferens: 1JLX3
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-20
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd31 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB60
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek7 / 8-20
GängtypUNEF
TypHex
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0433-SS Panelmutter 7/8-20 hex rostfri slät
548SEK /enhet