Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0447-SS Panelmutter 1 / 2-28 Hex Rostfri Vanlig | AA9YPG 1JLX4

APPROVED VENDOR Z0447-SS Panelmutter 1/2-28 hex rostfri slät

Finns i lager
Artikel: AA9YPG Modell: Z0447-SSKorsreferens: 1JLX4
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-28
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd3 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB60
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 2-28
GängtypNEF
TypHex
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0447-SS Panelmutter 1/2-28 hex rostfri slät
193SEK /enhet