Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON PW479 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 500 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHF 16A182

DICKSON PW479 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 500 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet

Finns i lager
Artikel: AA7JHF Modell: PW479Korsreferens: 16A182
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
11 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagraminspelare
Noggrannhet+ / - 2%
LarmetN
Batteritid1 år
Kalibrerings certifikatGenerisk
Diagramstorlek (in.)4
förbindelse1/4 "NPT-gänga, 5/8" hex
Djup2.9 "
Digital avläsningN
VisaN
luftfuktighet0-95% RF ej kondenserande
Längd6.25 "
StrömförsörjningAA batteri
tryck~~POS=TRUNC0 till 500 psi
Inspelningstid7 Days
FjärrkontrollN
Temp. Räckvidd-22 till 122F (-30 till 50C)
TypTryck
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod9025804000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trycknoggrannhet (2% av full skala)

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)tryck~~POS=TRUNCInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris
DICKSON PW470 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 100 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHC 16A179 PW47040 till 100 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 289 kr
DICKSON PW474 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 200 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHD 16A180 PW47440 till 200 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 326 kr
DICKSON PW476 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 300 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet | AA7JHE 16A181 PW47640 till 300 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON PW479 sjökortsinspelare, 4 tum, 0 till 500 psi, 7 dagars eller 24 timmars sjökortsrotationshastighet
11 729 kr /enhet