Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0461-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6ULE 4ART5

APPROVED VENDOR Z0461-188 Fenderbricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD6ULE Modell: Z0461-188Korsreferens: 4ART5

Få det Maj 14, Tisdag
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Package Vikt0.90 kg
Rockwell HårdhetB70
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1778
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0461-188 Fenderbricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 25PK
188SEK /packa