Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0469-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 5PK | AD6UKK 4ARP5

APPROVED VENDOR Z0469-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 3/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKK Modell: Z0469-316Korsreferens: 4ARP5

Få det Maj 16, Torsdag
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.1.5 "
Package Vikt1.25 kg
Rockwell HårdhetB80
Storlek3 / 8 "
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0469-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 3/8 tum, 5PK
143SEK /packa