Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HATEC VNW20HS Montering Kompression Rak M36 x 2.0 | AF6HGD 19MR61

HATEC VNW20HS Passande kompression rak M36 x 2.0

Finns i lager
Artikel: AF6HGD Modell: VNW20HSKorsreferens: 19MR61
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
1 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmontering
Streckstorlek-25
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypRakt
Längd2"
Metrisk trådstorlekM36 x 2.0
Gängvinkel (Deg.)60
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307994000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekMonteringstypLängdPris
HATEC VNW04HL Montering Kompression Rak M12 x 1.5 | AF6HFK 19MR44 VNW04HL-6Rakt1.25 "248SEK
HATEC VNW06HL Montering Kompression Rak M14 x 1.5 | AF6HFL 19MR45 VNW06HL-8Rakt1.5 "264SEK
HATEC VMW10HL Montering Kompression Rak M18 x 1.5 | AF6HFM 19MR46 VMW10HL-12Rakt1.7 "418SEK
HATEC VNW13HL Monteringskompression rak M22 x 1.5 | AF6HFN 19MR47 VNW13HL-15Rakt1.7 "525SEK
HATEC VNW16HL Monteringskompression rak M26 x 1.5 | AF6HFP 19MR48 VNW16HL-18Rakt1.8 "657SEK
HATEC VNW20HL Monteringskompression rak M30 x 2.0 | AF6HFQ 19MR49 VNW20HL-22Rakt2"991SEK
HATEC WNW04HL Monteringskompressionsarmbåge M12 x 1.5 | AF6HFR 19MR50 WNW04HL-690 graders armbåge1.25 "353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HATEC VNW20HS Passande kompression rak M36 x 2.0
1 338 kr /enhet