Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0471-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 10PK | AD6ULQ 4ARU6

APPROVED VENDOR Z0471-188 Fenderbricka 18-8 rostfritt stål Passar 3/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD6ULQ Modell: Z0471-188Korsreferens: 4ARU6
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
207SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2"
Package Vikt2.25 kg
Rockwell HårdhetB70
Storlek3 / 8 "
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0471-188 Fenderbricka 18-8 rostfritt stål Passar 3/8 tum, 10PK
207SEK /packa