Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0473-316 Fender Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 1/2 Inch, 5PK | AD6UKP 4ARP9

APPROVED VENDOR Z0473-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD6UKP Modell: Z0473-316Korsreferens: 4ARP9

Få det Maj 6, Måndag
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
160SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.2"
Package Vikt2.15 kg
Rockwell HårdhetB80
Storlek1 / 2 "
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0473-316 Fender Bricka 316 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 5PK
160SEK /packa