Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0487 Fender Washer Zinc Fits 3/8 Inch, 5PK | AD6UNE 4ARY6

APPROVED VENDOR Z0487 Fender Bricka Zink Passar 3/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD6UNE Modell: Z0487Korsreferens: 4ARY6
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
101SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.3"
Package Vikt0.64 kg
Rockwell HårdhetB40
Storlek3 / 8 "
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2542
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0487 Fender Bricka Zink Passar 3/8 tum, 5PK
101SEK /packa