Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0538-188 Flat Bricka 18-8 Rostfritt stål Passar #4, 100PK | AF2JYU 6UKY4

APPROVED VENDOR Z0538-188 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar #4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2JYU Modell: Z0538-188Korsreferens: 6UKY4
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
58SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#4
Inuti Dia.1 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.5 / 16 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.032 "
Tjocktolerans+/- 0.07 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0538-188 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar #4, 100PK
58SEK /packa