Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0610-AL28 Standoff Edge Aluminium Klar 1/4 tums panel | AE4DAU 5JKY9

APPROVED VENDOR Z0610-AL28 Standoff Edge Aluminium Klar 1/4 tums panel

Finns i lager
Artikel: AE4DAU Modell: Z0610-AL28Korsreferens: 5JKY9

Få det Maj 14, Tisdag
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
502SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantmontering Standoff
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
FinishRensa anodiserad US28
Längd1 1 / 16 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.25 "
Panelstorlek1 / 4 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Draghållfasthet50,000 psi
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0610-AL28 Standoff Edge Aluminium Klar 1/4 tums panel
502SEK /enhet