Kantmonterade avvikelser

Filter

APPROVED VENDOR -

Standoff Edge 18-8 Brite

StilModellLängdPris (ex moms)
AZ0610-SS321 1 / 16 "836 SEK
BZ0615-SS321.125 "885 SEK
CZ0620-SS321.187 "899 SEK
APPROVED VENDOR -

Avståndskant aluminium klar

StilModellLängdPris (ex moms)
AZ0610-AL281 1 / 16 "553 SEK
BZ0615-AL281.125 "584 SEK
CZ0620-AL281.187 "615 SEK

Kantmonterade avvikelser

Kantmonterade avstånd (även känd som kantklämmor eller kantgrepp) monterar kretskort eller paneler på ett säkert sätt på ett chassi eller annan stödjande struktur. De ger mekaniskt stöd och elektrisk isolering samtidigt som de möjliggör enkel borttagning och utbyte.

Vanliga frågor

Kan kantmonterade distanser användas med både metall- och plastkretskort eller paneler?

Ja, kantmonterade distanser är kompatibla med både metall- och plastkretskort eller paneler.

Hur fästs kantmonterade avstånd till kretskortet eller panelen?

Kantmonterade distanser har en klämma eller greppmekanism som säkert griper tag i kanten av brädan eller panelen, vilket eliminerar behovet av borrade hål.

Kan vi ta bort dessa avstånd när de väl har installerats?

Ja, dessa distanser är utrustade med hållbar gängning som tillåter flera installationer och borttagningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?