Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0682 Thumb Screw Knurled 1/2-13X3 Inch, 2PK | AA9YWD 1JUR4

APPROVED VENDOR Z0682 tumskruv räfflade 1/2-13X3 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9YWD Modell: Z0682Korsreferens: 1JUR4
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
294SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd3 / 8 "
Head Typräfflade
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB68 till B71
System för mätningInch
Draghållfasthet57,000
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TjocklekHead TypHuvudets breddArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR PTS1500-SL Tumskruv räfflad 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassive5 / 8 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "861SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PTS2000-SL Tumskruv räfflad 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassive7 / 16 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv2"948SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4047-1500-SL Tumskruv räfflad 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassive3 / 4 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0682 tumskruv räfflade 1/2-13X3 tum, 2PK
294SEK /packa