Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1264 Dowel Pin 1/4 Inch Diameter | AE6ENG 5RE51

APPROVED VENDOR Z1264 Dowel Pin 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6ENG Modell: Z1264Korsreferens: 5RE51
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.2501 till 0.2503 "
FinishEnkel
MaterialHärdat stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)130,000
Tråd storlek8-32
TypFlat Vent Dra ut

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1264 Dowel Pin 1/4 tums diameter
69SEK /enhet