Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1604 Arkitektonisk bult i rostfritt stål Knapp 1/4 x 3/4 tum | AA9ZEV 1JYJ9

APPROVED VENDOR Z1604 arkitektonisk bult rostfritt stålknapp 1/4 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZEV Modell: Z1604Korsreferens: 1JYJ9
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
201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd3 / 4 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range3 / 4 "
Head StyleKnappen
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1604 arkitektonisk bult rostfritt stålknapp 1/4 x 3/4 tum
201SEK /enhet