Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1616 Arkitektonisk skruv i rostfritt stål Knapp 3/8 x 1/2 tum | AA9ZEY 1JYK3

APPROVED VENDOR Z1616 arkitektonisk bult rostfritt stålknapp 3/8 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZEY Modell: Z1616Korsreferens: 1JYK3
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Fathuvud Dia.21 / 32 "
Fathuvudets höjd3 / 16 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1 / 2 "
Head StyleKnappen
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1616 arkitektonisk bult rostfritt stålknapp 3/8 x 1/2 tum
225SEK /enhet