Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 60A , Brandfarlig: UL 94 V-1 , Höjd: 1.25 " , Mfr. Serier: KU (X) SC , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.62in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 2" , trådmätare: 22 AWG till 6 AWG , Max trådmätare: 6 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
KU (X) SC-serie plintar
Bussmann KU(X)SC-seriens plintar hjälper till att underlätta anslutningen av ledningar eller ledare inom en elektrisk krets. Dessa korta block har kortslutningsremmar för att ansluta intilliggande terminaler eller kontaktpunkter inom en plint och inkluderar fyra skruvar för att tätt fästa kortslutningsremmen till terminalen. De är designade för att rymma koppartrådar med storlekar från 22 till 6 AWG och inkluderar upp till 12 poler för att isolera och separera olika elektriska kretsar inom en enda enhet. Dessa UL-listade och CSA-certifierade kopplingsplintar är gjorda av kärnkraftskvalitet Noryl (en typ av termoplast), som erbjuder utmärkt isolering, mekanisk styrka och kemisk beständighet. De tillåter även basmontering, där dessa block är säkert fästa på ytan med skruvar.