Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1620 Arkitektonisk bult Rostfritt stålknapp 3/8 x 1 tum | AA9ZFA 1JYK5

APPROVED VENDOR Z1620 arkitektonisk bult Rostfritt stålknapp 3/8 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZFA Modell: Z1620Korsreferens: 1JYK5
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Fathuvud Dia.21 / 32 "
Fathuvudets höjd3 / 16 "
Piplängd1"
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1"
Head StyleKnappen
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1620 arkitektonisk bult Rostfritt stålknapp 3/8 x 1 tum
279SEK /enhet