Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1667 Arkitektonisk bult rostfritt stål platt 1/2 x 1 1 / 2in | AB6BDU 20X916

APPROVED VENDOR Z1667 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 1/2 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BDU Modell: Z1667Korsreferens: 20X916
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.7 / 8 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd1.5 "
Tråddjup1 / 2 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.5 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1667 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 1/2 x 1 1/2 tum
771SEK /enhet