Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1688 Arkitektonisk bult rostfritt stål platt 3/4 x 1/2 '' | AB6BEH 20X929

APPROVED VENDOR Z1688 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BEH Modell: Z1688Korsreferens: 20X929
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
795SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 4 "
Fathuvud Dia.1.125 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1 / 2 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1688 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 3/4 x 1/2 tum
795SEK /enhet