FALLTECH Magskydd med anslutning till övre bålen, parning


Falltech G8031 magskydd används av arbetare för att ge extra dämpning och stöd till buken eller nedre delen av ryggen under arbete på höjden i trånga utrymmen under arbete på höjden i industri- och byggmiljöer.

Filter
Tillbaka D-ring: Nej , Färg: Svart / Gul , främre D-ring: Nej , Axelremsspännen: Nej , D-ringar på sidan: Nej , Underbäckensrem: Nej
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
G8031L
L3 040 SEK
B
G8031M
M3 040 SEK
B
G8031S
S3 040 SEK
B
G8031XL
XL3 040 SEK

Magskydd med anslutning till övre bålen, parning

Falltech G8031 magskydd används av arbetare för att ge extra dämpning och stöd till buken eller nedre delen av ryggen under arbete på höjden i trånga utrymmen under arbete på höjden i industri- och byggmiljöer.

Funktioner

  • Falltech G8031 magskydd har en 8-tums tungviktskonstruktion av vävlegerat stål med ett 3-tums främre stödband för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Dessa magkuddar kommer med justerbara spännen och remmar som passar överkroppen för enkel fästning till 8021-seriens borrtornsselar, vilket säkerställer kontinuerligt stöd och stabilitet.
  • De är integrerade med D-ringar framtill i fast position som säkerställer att arbetaren bekvämt och säkert kan utföra uppgifter utan att kompromissa med säkerheten.
  • Dessa magkuddar erbjuder sju justeringslägen som ger en 9-tums passform för en anpassad och åtsittande passform med maximal komfort och skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?