Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1704 Architectural Bolt Rostfritt stål Platt 7/8 x 1 1/2in | AB6BEV 20X940

APPROVED VENDOR Z1704 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 7/8 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BEV Modell: Z1704Korsreferens: 20X940
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
1 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.7 / 8 "
Fathuvud Dia.1.25 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd1.5 "
Tråddjup3 / 4 "
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.5 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1704 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 7/8 x 1 1/2 tum
1 176 kr /enhet