VICTOR Lödmunstycke


Hårdlödning kräver sammanfogning av ett arbetsstycke med ytterligare delar utan att smälta själva arbetsstycket. Victor lödspetsar är designade för att noggrant utföra denna operation utan att smälta arbetsstycket i motsats till svetsprocessen, där arbetsstycket smälts.

Filter
Flamtyp: Lödning , Gasservice: Oxi-acetylen , Typ: Oxi-acetylen
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
0387-0039
001 235 SEK
A
0387-0040
01 177 SEK
A
0387-0041
1"1 136 SEK
A
0387-0042
2"1 218 SEK
A
0387-0043
3"1 272 SEK

Lödmunstycke

Victor lödspetsar är designade för att sammanfoga flera arbetsstycken utan att smälta dem. Dessa hårdlödningsmunstycken värmer arbetsstycket till höga temperaturer och smälter en tillsatsmetall på arbetsstyckena. Dessa munstycken används i samband med ficklampshandtag för ändamål som tillverkning av konstruktionsstål, reparation och underhåll och lätta tillverkningsuppgifter i olika metallbearbetningsanläggningar. Victor lödspetsar har kopparkonstruktion som motstår högt gastryck och flamtemperatur samtidigt som spetsformen och strukturen bibehålls. Dessa lödspetsar har inbyggda snäppringar och kopplingsmuttrar i mässing för att skydda konänden mot skador och slitage. De har dessutom individuella spiralblandare för att ge ren och välriktad låga för att säkerställa exakt svetsning under hela operationen. Victor lödspetsar kan fästas på brännarhandtagen utan extra verktyg som en skiftnyckel. Dessa lödspetsar har dubbla O-ringar för att ge gastät anslutning när de är installerade. Victor-munstyckena har en 65-graders spetsvinkel för att säkerställa enkel svetsning och ge långa konflammor.

du använder

Victor lödspetsar och -satser är designade för att sammanfoga flera arbetsstycken utan att smälta dem. Dessa lödspetsar används tillsammans med brännarhandtag för tillverkning av konstruktionsstål, reparation och underhåll och lätta tillverkningsuppgifter i olika metallbearbetningsanläggningar.

Arbetsmekanism

Victors lödspetsar är fästa på brännarhandtaget som vidare fästs på gasslangar och gastillförselsats. Dessa lödspetsar är fästa på brännarhandtaget med hjälp av en mässingskoppling utan extra verktyg som en skiftnyckel. Brännhandtaget som är anslutet till lödspetsen styr gasflödet medan lödmunstycket riktar gasflödet i önskad riktning. Dessa svetsmunstycken levererar ren och välriktad låga genom sin spiralblandardesign.

Funktioner

  • Kopparkonstruktion: Victor lödspetsar har kopparkonstruktion som tål högt gastryck och lågtemperatur samtidigt som spetsformen och strukturen bibehålls. Dessa hårdlödningsmunstycken ger också hållbarhet under långa perioder över flera hårdlödningscykler.
  • Individuella spiralblandare: Victor lödmunstycken har individuella spiralblandare för att ge ren och välriktad låga för att säkerställa exakt lödning under hela operationen.
  • Lång kon låga: Victor-munstycken ger en lång kon låga för att enkelt löda samman arbetsstyckena/delarna med en solid fog.
  • Inbyggda låsringar: Victor lödmunstycken har kopplingsmuttrar i mässing och inbyggda låsringar för att skydda konänden mot skador och slitage.
  • Dubbla O-Ringar: Victor-munstycken har dubbla O-ringar för att säkerställa gastät anslutning när de är installerade och en 65-graders spetsvinkel, vilket säkerställer enkel svetsning.

Kompatibla tillbehör

  • Skärbrännare: Victor lödmunstycken används tillsammans med skärbrännare för tillförsel och kontroll av gasflödet. Dessa skärbrännare är anslutna till lödmunstycken med kopplingsmuttrar i mässing.

Installation

Victor lödmunstycken har ett kopplingsdon i mässing för anslutning till skärbrännare som är vidare anslutna till gaslödsatsen och gastillförselledningen. Dessa lödmunstycken kan enkelt skruvas fast på skärbrännaren utan extra verktyg. Victor lödmunstycken har O-ringar inuti kopplingen för att säkra munstycket mot skärbrännarens spets. Denna anslutning förhindrar eventuella risker för gasläckage genom den gemensamma punkten mellan skärbrännaren och svetsmunstycket.

Vanliga frågor

Vilka är tryckinställningarna för hårdlödningsapplikationer?

Helst bör acetylengastrycket ställas in på 5 till 7 psi, medan syretrycket bör ställas in på 7 till 10 psi.

Vilken låga är bäst för hårdlödning av arbetsstycken?

Lödningstillämpningar använder acetylen syrgaskombination. Den neutrala eller uppkolande lågan ska användas för hårdlödning av delar. Den genererade neutrala lågan ger en väldefinierad inre kon, vilket säkerställer exakt lödning. Användare bör undvika en oxiderande låga eftersom den kan skada arbetsstyckena. Balansen mellan syre och acetylen bör vara exakt eftersom acetylen tar bort ytoxider från koppararbetsstycken.

Hur byter man ut lödspetsar?

Victor lödspetsar när de är utslitna kan enkelt bytas ut. Dessa lödmunstycken har mässingskontakter som enkelt kan skruvas ut för att ta bort lödmunstycket från skärbrännaren. När det har tagits bort kan lödmunstycket bytas ut utan extra verktyg.

Erbjuder varumärket ytterligare produkter?

Ja, Victor erbjuder även olika skärbrännare, svetssatser, Victor lödsatser, individuella kopplingar, skärmunstycken och gasmätare.

Vad är skillnaden mellan löd- och svetsmunstycken?

Båda dessa munstycken är precis lika. Men lödmunstycken värmer bara arbetsstycket vid höga temperaturer, medan svetsmunstycken krävs för att smälta arbetsstycket för att sammanfoga det med ett annat stycke.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?