STARRETT Digital kaliper


Digitala bromsok är nödvändiga för att exakt mäta de inre och yttre diametrarna eller avstånden för föremål i vetenskaps- och tillverkningsanläggningar. Starrett bromsok är designade för att mäta dessa värden med precision och visa resultaten med decimalkomma noggrannhet.

Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , IP-betyg: 67
StilModellSPC-utgångNoggrannhetFallArtikelKäftdjupMaterialMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
799AZ-40/1000
Nej+/-0.003"/0.07 mmPlastElektronisk bromsok4"-0 till 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm31 408 SEK
B
B5000BZ-24/600
Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm30 498 SEK
C
5002BZ-16/400
Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 16"/0 till 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm38 272 SEK
D
5002BZ-24/600
Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm27 524 SEK
E
798B-6/150 W / SLC
Ja-PlastElektronisk digital bromsok1.5 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 381 SEK
F
798B-8/200 W / SLC
Ja-PlastElektronisk digital bromsok1.88 "Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 827 SEK
G
B5000BZ-40/1000
Ja+/-0.003"/0.07 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 40"/0 till 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm38 865 SEK
H
5006BZ-14/350
Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok3.94 "Rostfritt stål0 till 14"/0 till 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm26 678 SEK
I
798B-12/300 W / SLC
Ja-PlastElektronisk digital bromsok2.5 "Rostfritt stål0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm11 108 SEK

Digital kaliper

Starrett digitala bromsok är designade för att mäta de inre och yttre avstånden för objekt i tillverkning, forskning och utveckling och vetenskapliga anläggningar. Dessa mätok har hög kontrast, lättläst LCD-avläsning för att visa de uppmätta värdena med decimalkomma noggrannhet. Starrett bromsok har tum/millimeter metrisk omvandling och linjärt kodarsystem av induktionstyp för hög noggrannhet. De ger IP67 skyddsnivå mot damm, smuts, kylvätskor och vatten som vanligtvis finns i maskinverkstäder och fordonsanläggningar. Dessa mätok har trådlös dataöverföring för överföring av data som sparats till elektroniska enheter och datorer. De kan överföra data till enheter inom ett område på 30 fot utan dataförlust. Starrett bromsok har härdade rostfria mätytor för att förhindra skador eller slitage mot nötande ämnen och laboratorieförhållanden. De har ett kraftigt glid- och stångarrangemang för hållbarhet och glidlås för att låsa bromsoket på plats för överföring av mätningar. Dessa digitala bromsok har en laddningsbar batteriport för att enkelt ladda batteriet på plats.

du använder

Starrett digitala bromsok är designade för att mäta de yttre och inre måtten på arbetsstycken. Dessa mätok är lämpliga för att mäta föremål i laboratorier, tillverkningsanläggningar, fordonsanläggningar, forskningscentra och produktionslinjer. Dessa digitala bromsok är också lämpliga för kvalitetskontrollapplikationer.

Arbetsmekanism

Starrett bromsok har två uppsättningar käftar som mäter diametrarna eller avstånden relaterade till arbetsstycket. När de slås PÅ, placeras dessa käftar i hålrummet som behöver mätas och käftarna öppnas genom att skjuta på mätenheten. Den digitala displayen läser av avståndet mellan objektets mätpunkter. Käftarna på dessa bromsok låses sedan i läge med ett glidlås för att mäta värdet.

Funktioner

  • LCD-avläsning med hög kontrast: Starrett bromsok har högkontrast LCD-avläsning för att visa avståndet till exakta decimaler.
  • IP67 klassad: Starretts bromsok är IP67-klassade och erbjuder ett komplett skydd mot damm, smuts, kylvätskor och vatten som vanligtvis finns i bearbetningsverkstäder och fordonsanläggningar.
  • Inch/millimeter metrisk omvandling: Starrett bromsok har tum till millimeter omvandling för omedelbar konvertering och visning av det uppmätta värdet i önskat enhetssystem.
  • Trådlös dataöverföring: Starrett bromsok har en inbyggd trådlös datasändare för att överföra mätvärdena till elektroniska enheter eller datorer för granskning. De kan överföra data till enheter inom ett område på 30 fot utan dataförlust.
  • Ytor i härdat rostfritt stål: Starrett bromsok har en härdad rostfri konstruktion som erbjuder komplett skydd mot mycket nötande kemikalier och lösningar.
  • Inbyggt skjutlås: Starrett bromsok har inbyggda glidlås som hindrar reglaget från att röra sig för registrering/överföring av det uppmätta värdet utan fel.
  • Laddningsbart batteri: Starrett bromsok har laddningsbara batterier som gör det lätt att använda på avlägsna platser.

Kompatibla tillbehör

  • Djupfäste: Starrett djupfästen används för att mäta arbetsstyckets djup. De är fästa vid mätkäftarna på den digitala bromsoket för att mäta arbetsstyckets djup.
  • Mittavståndsfäste: Dessa distansfästen har koniska spetsar och används för att mäta centrumavståndet mellan stansade platser eller hål på arbetsstyckena.

Installation

Starrett bromsok har ett rörligt skjutarrangemang för att mäta avstånden mellan objektet. Käftarna på dessa bromsok placeras i föremålets hålighet och flyttas tills båda käftarna träffar arbetsstyckets kanter. Reglerlåset är inkopplat för att låsa reglaget på plats för att observera den uppmätta avläsningen.

Vanliga frågor

Hur exakta är digitala bromsok?

Digitala bromsok är mycket exakta instrument som är avgörande för mätning i laboratorier och vetenskapliga anläggningar. Dessa digitala bromsok är exakta upp till 0.0005 tum av arbetsstyckets inre och yttre diameter och djup. Dessutom kan dessa instrument även omvandla det uppmätta värdet till önskat enhetssystem med hög noggrannhet.

Hur fungerar digitala bromsok?

Digitala bromsok kan ta exakta mätningar med hjälp av en serie kapacitanssensorer som löper längs med bromsokets stråle.

Vad är toleransvärdet för digitala bromsok?

Digitala bromsok har en tolerans på 0.002 tum.

Hur nollställer man digitala bromsok?

Dessa digitala bromsok har en nollknapp för att ställa in bromsokavläsningen till noll när den stängs. När den är stängd visar bromsoket 0.000 tum och är redo att göra mätningar.

Vilka mått kan erhållas från bromsok?

Helst kan fyra typer av mätningar göras från bromsok. Mätningar som objekttjocklek, ytterdiameter, stegavstånd, innerdiameter och håldjup kan göras från dessa instrument.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?