Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1705 Architectural Bolt Rostfritt stål Platt 7/8 x 1 3/4in | AB6BEW 20X941

APPROVED VENDOR Z1705 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 7/8 x 1 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BEW Modell: Z1705Korsreferens: 20X941

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.7 / 8 "
Fathuvud Dia.1.25 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd1.75 "
Tråddjup3 / 4 "
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.75 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1705 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 7/8 x 1 3/4 tum
1 294 kr /enhet