Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1722 Arkitektonisk skruv i rostfritt stål 5/8 x 3/4 tum | AB6BCT 20X891

APPROVED VENDOR Z1722 arkitektonisk bult knapp i rostfritt stål 5/8 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BCT Modell: Z1722Korsreferens: 20X891

Få det Maj 8, Onsdag
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 8 "
Fathuvud Dia.1"
Fathuvudets höjd5 / 16 "
Piplängd3 / 4 "
Tråddjup7 / 16 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range3 / 4 "
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 2-13
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1722 arkitektonisk bult knapp i rostfritt stål 5/8 x 3/4 tum
493SEK /enhet