MILWAUKEE VALVE Gjutjärnsventil, platt ansiktsfläns


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Motorhuvsstil: Bultad CI , Kopplingstyp: Platt ansiktsfläns , Handtagsmaterial: Gjutjärn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 450 grader F , Max. Vattentryck: 125 psi , Stammaterial: Gjutjärn , Typ av ventilspindel: Stigande , Kilmaterial: Bronze
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
2981-M 2 "
8"2"10.187 "17 834 SEK
A
2981 -M - 212
8.5 "2.5 "11-13 / 16 "19 176 SEK
A
2981-M 3 "
9.5 "3"12.5 "19 986 SEK
A
2981-M 4 "
11.5 "4"15-13 / 16 "28 793 SEK
A
2981-M 5 "
13 "5"16.5 "50 796 SEK
A
2981-M 6 "
14 "6"18.5 "50 796 SEK
A
2981-M 8 "
19.5 "8"21.125 "95 723 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?