Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1732 Arkitektonisk bult rostfritt stål platt 10-24 | AB6BFA 20X945

APPROVED VENDOR Z1732 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 10-24

Finns i lager
Artikel: AB6BFA Modell: Z1732Korsreferens: 20X945
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.33 / 64 "
Skruvhuvudets höjd11 / 64 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd25 / 64 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1732 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 10-24
172SEK /enhet