Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1736 Arkitektonisk bult rostfritt stål platt 1 / 4-20 | AB6BFC 20X947

APPROVED VENDOR Z1736 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AB6BFC Modell: Z1736Korsreferens: 20X947
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.3 / 4 "
Skruvhuvudets höjd15 / 64 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd7 / 16 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 4-20
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1736 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 1/4-20
231SEK /enhet