Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1738 Arkitektonisk bult rostfritt stål platt 3 / 8-16 | AB6BFD 20X948

APPROVED VENDOR Z1738 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AB6BFD Modell: Z1738Korsreferens: 20X948
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.7 / 8 "
Skruvhuvudets höjd1 / 4 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd3 / 8 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1738 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 3/8-16
347SEK /enhet