Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1769 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Knapp 1/4 x 1/2in | AB6BFT 20X961

APPROVED VENDOR Z1769 arkitektonisk bult knapp i rostfritt stål 1/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BFT Modell: Z1769Korsreferens: 20X961
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.7 / 16 "
Skruvhuvudets höjd1 / 8 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1 / 2 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skruv Axel Dia. (1/4 ")
    • Skruv axel längd (1/2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1769 arkitektonisk bult knapp i rostfritt stål 1/4 x 1/2 tum
159SEK /enhet