Förstärkare: 20 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Färg: Gul , Sladdstorlek: 0.230 "till 0.720" , Betyg: Industri , HP: 1.0 , IP-betyg: 20 , Material: Nylon , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Uttagstyp: Single , Fas: 1 , Strömindikator: Nej , Överspänningsdämpning: Nej , Trådtyp: Standard , Ledningsmetod: Sida
Straight Blade Device, enstaka behållare
Hubbell Wiring Device-Kellems extra tunga enkla kärl används i fabriker, tillverkningsanläggningar och kontorsbyggnader som möjliggör anslutning av matchande rakbladskontakter med en elektrisk matning. De har unik bypass-kontaktdesign för större kontaktkraft och minskad värmeuppbyggnad. De har nickelpläterade mässingsdelar i ett stycke i grunden för utmärkt korrosionsbeständighet. Dessa behållare har vidare en RTP-bas som erbjuder kontaktstabilitet, tillgänglig i 5-20P & 5-20R NEMA-konfigurationer på Raptor Supplies.