Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1788 Arkitektonisk skruv i rostfritt stål 3/4 x 1 1 / 2in | AB6BGE 20X972

APPROVED VENDOR Z1788 arkitektonisk bult i rostfritt stål 3/4 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BGE Modell: Z1788Korsreferens: 20X972

Få det Maj 8, Onsdag
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Skruvhuvud Dia.1.125 "
Skruvhuvudets höjd3 / 8 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1 / 2 "
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skruv Axel Dia. (3/4 ")
    • Skruv axel längd (1-1 / 2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1788 arkitektonisk bult i rostfritt stål 3/4 x 1 1/2 tum
546SEK /enhet