Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1804 Arkitektonisk Bolt Rostfritt stål Knapp 5/8 x 3 tum | AB6BCZ 20X897

APPROVED VENDOR Z1804 arkitektonisk bult i rostfritt stål knapp 5/8 x 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BCZ Modell: Z1804Korsreferens: 20X897
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
1 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 8 "
Fathuvud Dia.1"
Fathuvudets höjd5 / 16 "
Piplängd3"
Tråddjup5 / 8 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range3"
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek1 / 2-13
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1804 arkitektonisk bult i rostfritt stål knapp 5/8 x 3 tum
1 063 kr /enhet