Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1832 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Knapp 7/8 x 2in | AB6BDP 20X912

APPROVED VENDOR Z1832 arkitektonisk bult i rostfritt stål knapp 7/8 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BDP Modell: Z1832Korsreferens: 20X912
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
1 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.7 / 8 "
Fathuvud Dia.1.25 "
Fathuvudets höjd1 / 2 "
Piplängd2"
Tråddjup3 / 4 "
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range2"
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1832 arkitektonisk bult i rostfritt stål knapp 7/8 x 2 tum
1 294 kr /enhet