Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z2200 tumskruv räfflad 1 / 2-13 x 3 1/2 tum Ss | AA9YWT 1JUT8

APPROVED VENDOR Z2200 tumskruv räfflad 1/2-13 x 3 1/2 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AA9YWT Modell: Z2200Korsreferens: 1JUT8
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
440SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
FinishEnkel
Huvud Dia.1.25 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head Typräfflade
Längd3.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek1 / 2-13
Tips typDog

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z2200 tumskruv räfflad 1/2-13 x 3 1/2 tum Ss
440SEK /enhet