Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z4180-SS Architectural Bolt Stainless Steel 5/16 X 1/2 Inch, 2PK | AA9ZFR 1JYN2

APPROVED VENDOR Z4180-SS arkitektonisk bult rostfritt stål 5/16 X 1/2 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZFR Modell: Z4180-SSKorsreferens: 1JYN2

Få det Maj 15, Onsdag
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
225SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.1 / 2 "
Fathuvudets höjd3 / 16 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup5 / 16 "
Drivstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
Grip Range1 / 2 "
Head StyleHex
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4180-SS arkitektonisk bult rostfritt stål 5/16 X 1/2 tum, 2PK
225SEK /packa