Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z4181-SS Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål 5/16 X 3/4 Inch, 2PK | AA9ZFT 1JYN3

APPROVED VENDOR Z4181-SS arkitektonisk bult rostfritt stål 5/16 X 3/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZFT Modell: Z4181-SSKorsreferens: 1JYN3
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
276SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.1 / 2 "
Fathuvudets höjd3 / 16 "
Piplängd3 / 4 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
Grip Range3 / 4 "
Head StyleHex
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4181-SS arkitektonisk bult rostfritt stål 5/16 X 3/4 tum, 2PK
276SEK /packa