Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK | AA9ZGJ 1JYP9

APPROVED VENDOR Z4316-CU Bindande stolpfackverk 13/64 X 1 tums längd, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZGJ Modell: Z4316-CUKorsreferens: 1JYP9
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
439SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1"
Tråddjup3 / 8 "
FinishEnkel
Grip Range1"
Head StyleTruss
MaterialKoppar
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4316-CU Bindande stolpfackverk 13/64 X 1 tums längd, 2PK
439SEK /packa