Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z5325 Arkitektbult 1/4-20 | AE4PGT 5MB34

APPROVED VENDOR Z5325 Arkitektbult 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AE4PGT Modell: Z5325Korsreferens: 5MB34
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Fathuvud Dia.9 / 16 "
Fathuvudets höjd5 / 32 "
Piplängd2 1 / 16 "
Tråddjup3 / 4 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.15 / 32 "
Skruvhuvudets höjd0.153 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1"
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek1 / 4-20
Typräfflade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z5325 Arkitektbult 1/4-20
155SEK /enhet