Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9099BR Flat Washer Thick Brass Fits 1/2 Inch, 5PK | AE6GFJ 5RU60

APPROVED VENDOR Z9099BR Plattbricka Tjock mässing Passar 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6GFJ Modell: Z9099BRKorsreferens: 5RU60
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
295SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialMässing
Utanför Dia.1.125 "
Rockwell HårdhetB55
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9099BR Plattbricka Tjock mässing Passar 1/2 tum, 5PK
295SEK /packa