Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9181-BEV-SS Flat Bricka Fasad 18-8 Passar 1/4 tum, 5PK | AA9ZBT 1JYB1

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-SS Platt bricka fasad 18-8 Passar 1/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZBT Modell: Z9181-BEV-SSKorsreferens: 1JYB1
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
303SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-SS Platt bricka fasad 18-8 Passar 1/4 tum, 5PK
303SEK /packa