Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9183-BEV-SS Plattbricka fasat rostfritt stål Passar 3/8 tum, 5PK | AA9ZBV 1JYB3

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS Platt bricka fasat rostfritt stål Passar 3/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZBV Modell: Z9183-BEV-SSKorsreferens: 1JYB3
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.7 / 8 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS Platt bricka fasat rostfritt stål Passar 3/8 tum, 5PK
254SEK /packa