Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9185-BEV Flat Bricka Fasad stål Passar 1/2 tum, 10PK | AE6GHB 5RU99

APPROVED VENDOR Z9185-BEV platt bricka fasat stål passar 1/2 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE6GHB Modell: Z9185-BEVKorsreferens: 5RU99
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
204SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1"
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV platt bricka fasat stål passar 1/2 tum, 10PK
204SEK /packa