PARKER 316 Inline kulventil i rostfritt stål, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: Rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: Standard , Stammaterial: Rostfritt stål
StilModellTemp. RäckviddHantera materialHantera typVentilstrukturMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris (ex moms)
A
HPBYB8FF
-54 grader till 400 grader F.NylonSpak2-Piece6000 psi WOG1 / 2 "PTFEPTFE3 750 SEK
B
XVP502SS-8
0 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG1 / 2 "VitonViton2 503 SEK
B
XVP502SS-6
0 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG3 / 8 "VitonViton990 SEK
B
XVP502SS-4
0 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG1 / 4 "VitonViton1 840 SEK
B
XVP502SS-12
0 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG3 / 4 "VitonViton1 516 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?