Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Flat Washer Beveled Stainless Steel Fits 5/8 Inch, 2PK | AA9ZBY 1JYB6

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Platt bricka fasat rostfritt stål Passar 5/8 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZBY Modell: Z9186-BEV-SSKorsreferens: 1JYB6
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
146SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Platt bricka fasat rostfritt stål Passar 5/8 tum, 2PK
146SEK /packa