Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HAJ 5RY14

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 3/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE6HAJ Modell: Z9187-BEV-HKorsreferens: 5RY14

Få det Maj 14, Tisdag
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
655SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.25 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.5 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 3/4 tum, 10PK
655SEK /packa