Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9187-BEV-SS Flat Bricka avfasad 18-8 Rostfritt stål Passar 3/4 tum | AA9ZBZ 1JYB7

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS Platt bricka fasad 18-8 rostfritt stål Passar 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZBZ Modell: Z9187-BEV-SSKorsreferens: 1JYB7
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.25 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.5 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS Platt bricka fasad 18-8 rostfritt stål Passar 3/4 tum
149SEK /enhet