Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9200BR Plattbricka Tjock mässing Passar 1/4 tum, 5PK | AE6HAV 5RY24

APPROVED VENDOR Z9200BR Plattbricka Tjock mässing Passar 1/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6HAV Modell: Z9200BRKorsreferens: 5RY24

Få det Maj 8, Onsdag
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
220SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialMässing
Utanför Dia.5 / 8 "
Rockwell HårdhetB55
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9200BR Plattbricka Tjock mässing Passar 1/4 tum, 5PK
220SEK /packa