Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9201BR Flat Washer Thick Brass Fits 5/16 Inch, 5PK | AE6HAY 5RY27

APPROVED VENDOR Z9201BR Plattbricka Tjock mässing Passar 5/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6HAY Modell: Z9201BRKorsreferens: 5RY27
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
253SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialMässing
Utanför Dia.3 / 4 "
Rockwell HårdhetB55
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9201BR Plattbricka Tjock mässing Passar 5/16 tum, 5PK
253SEK /packa